Naderingsschakelaar met aangegoten kabel 2-kleuren indicatie directe montage in-line serie Y7NW/Y7BW/Y7PW
▪ Elektrische invoer: doorvoertule. ▪ Toepassingsbelasting: IC-circuit/relais/PLC, 24 V DC-relais/PLC. ▪ Spanning: 5/12/24 V DC (4,5 tot 28 V DC). ▪ Laadstroom: 5 tot 80 mA. ▪ Toepasbare actuatorseries: MY1B, MY1C, MY1M, MY1H en EX600