
| Product | Fabrikant ID | Buitendiameter leiding [mm] | Type schroefdraad | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubbele universele buitendraad knie, KQ2VD08-02AS, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD | KQ2VD08-02AS | 8 | Buitendraad BSPT (R) | € 12,02/stuk | |
| Dubbele universele buitendraad knie, KQ2VD10-04AS, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 10 mm Buis OD | KQ2VD10-04AS | 10 | Buitendraad BSPT (R) | € 13,36/stuk | |
| Dubbele banjo-koppeling KQ2VD06-01S | KQ2VD06-01S | 6 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Dubbele banjo-koppeling KQ2VD06-02S | KQ2VD06-02S | 6 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Dubbele banjo-koppeling KQ2VD08-03S | KQ2VD08-03S | 8 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Dubbele banjo-koppeling KQ2VD10-02S | KQ2VD10-02S | 10 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Dubbele banjo-koppeling KQ2VD12-02S | KQ2VD12-02S | 12 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Dubbele banjo-koppeling KQ2VD12-03S | KQ2VD12-03S | 12 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Dubbele banjo-koppeling KQ2VD12-04S | KQ2VD12-04S | 12 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Dubbele banjo-koppeling KQ2VD04-01S | KQ2VD04-01S | 4 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Dubbele banjo-koppeling KQ2VD04-02S | KQ2VD04-02S | 4 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Dubbele banjo-koppeling KQ2VD06-03S | KQ2VD06-03S | 6 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Dubbele banjo-koppeling KQ2VD08-04S | KQ2VD08-04S | 8 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden |