Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Draaibare kniestuk, L-vormig, ...
Draaibare kniestuk, L-vormig, Messing
▪ Geschikt voor gebruik met nylon, zacht nylon en urethaan slangen
▪ Grote houdkracht
▪ Laag aanspanmoment
▪ Breed drukbereik van vacuüm tot 1,0 MPa
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Buitendiameter leiding [mm]
8
1
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
1
Draadmaat
1/8
1
Anti-spark model
Buitendiameter steel [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Draaibare kniestuk, L-vormig, Messing
Product
Fabrikant ID
Buitendiameter leiding [mm]
Type schroefdraad
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Fabrikant ID
Buitendiameter leiding [mm]
Type schroefdraad
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Draaibare kniestuk, KFV08U-01, KF Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD
KFV08U-01
8
Buitendraad BSPT (R)
€ 5,99
/
stuk
Inloggen