Digitale flowschakelaar voor water met display serie PF2W7
▪ Digitale flowschakelaar voor watertoepassingen Type met geïntegreerd display Debietbereik: 0,5-4 (l/min) ~ 10-100 (l/min) Uitgang voor displayunit met of zonder analoge uitgang Poortgroottes: 3/8, 1/2, 3/4 en 1"