Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Compactcilinder dubbelwerkend ...
Compactcilinder dubbelwerkend met magneetventiel serie CVQ
▪ Compact cylinder with attached valve
▪ Space, energy, and labor savings
▪ Choose from side and axial piping
▪ Bore size (mm): 32, 40, 50, 63
▪ Stroke (mm): 5~100
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Demping
Mechanisch
1
Boringdiameter [mm]
32
1
Slaglengte [mm]
15
1
Poortaansluiting [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Compactcilinder dubbelwerkend met magneetventiel serie CVQ
Product
Demping
Boringdiameter [mm]
Slaglengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Demping
Boringdiameter [mm]
Slaglengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
DW-compactcilinder CVQB32-15-5MO
Mechanisch
32
15
€ 148,07
/
stuk
Inloggen