Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Cilinder dubbelwerkend met vri...
Cilinder dubbelwerkend met vrije montage lange slag serie C(D)U
▪ Boringdiameters van 6 mm tot 32 mm beschikbaar
▪ Slaglengtes tot 100 mm
▪ Elk oppervlak kan worden gebruikt voor de montage
▪ Ruimtebesparend
▪ Geschikt voor naderingsschakelaar
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Demping
Mechanisch
2
Boringdiameter [mm]
10
2
Slaglengte [mm]
40
1
50
1
Poortaansluiting [mm]
Draadvorm zuigerstang
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Cilinder dubbelwerkend met vrije montage lange slag serie C(D)U
Product
Demping
Boringdiameter [mm]
Slaglengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Demping
Boringdiameter [mm]
Slaglengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
DW-cilinder CDU10-50D
Mechanisch
10
50
€ 85,17
/
stuk
DW-cilinder CDU10-40D
Mechanisch
10
40
€ 84,05
/
stuk
Inloggen