Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
V-ringafdichting, VA Serie, NB...
V-ringafdichting, VA Serie, NBR
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Asdiameter [mm]
83
1
145
1
Materiaal
FKM
1
NBR
2
Compound
Fluorrubber (FKM)
1
Nitrilrubber (NBR)
2
Asdiameter Bereik [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
V-ringafdichting, VA Serie, NBR
Product
Referentiecode
Asdiameter [mm]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Referentiecode
Asdiameter [mm]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
V-ring vlakke rug 140 VA R
VA
145
NBR
€ 13,65
/
stuk
V-ring afdichting 80 VA V
VA
83
FKM
€ 53,92
/
stuk
V-ring vlakke rug 300 VA R
VA
NBR
€ 144,76
/
stuk
Inloggen