Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Roterende afdichtingen, CRWA1 ...
Roterende afdichtingen, CRWA1 Serie, Nitrilrubber (NBR)
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Asdiameter [mm]
31.75
1
Diameter behuizing [mm]
44.5
1
Kamerhoogte [mm]
6.35
1
Merk design
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Roterende afdichtingen, CRWA1 Serie, Nitrilrubber (NBR)
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Kamerhoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Kamerhoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Radiale schachtverbinding 12364
31.75
44.5
6.35
€ 9,08
/
stuk
Inloggen