Eriks
SKF

Lagerhuis staand model Serie: SAF

De staande lagerhuizen uit de serie SAF zijn de meest gebruikte lagerhuizen uit het assortiment van SKF voor assen met inch-afmetingen. Door hun veelzijdigheid hoeft zelden toevlucht te worden genomen tot speciaal gemaakte huizen voor specifieke toepassingen. De lagerhuizen zijn horizontaal gedeeld en hebben standaard in de voet twee of vier gegoten bevestigingsboutgaten. SAF lagerhuizen zijn afhankelijk van de serie verkrijgbaar in twee uitvoeringen. SAF-lagerhuizen in de series 2(00) en 5(00) volgen het M5-ontwerp, terwijl de lagerhuizen in de series 3(00) en6 (00) het A-ontwerp volgen.

De SAF staande lagerhuizen zijn geschikt voor tweerijige zich instellende kogellagers, tonlagers en CARB®- lagers, zowel met conische als met cilindrische boring.

De lagerhuizen worden standaard vervaardigd van grijs gietijzer. Indien een grotere belastbaarheid vereist is zijn sommige huizen ook leverbaar van gietstaal (SAFS) en van nodulair gietijzer (SAFD).

Image 1
  • 1
  • 1
3 of Lagerhuis staand model Serie: SAF
ProductBuitenmaat lager [mm]Materiaal huisBeschikbaarPrijsexcl. btw