Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Cilinderlager met kooi Eenriji...
Cilinderlager met kooi Eenrijig Serie: B1CB
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Materiaal kooi
Kunststof
1
Staal
1
Binnendiameter [mm]
17
1
35
1
Buitendiameter [mm]
37
1
86.6
1
Breedte [mm]
Lagerspeling
Met afdichting
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Cilinderlager met kooi Eenrijig Serie: B1CB
Product
Materiaal kooi
Binnendiameter [mm]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal kooi
Binnendiameter [mm]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Cilinderlager met kooi Eenrijig BC1B 320811
Kunststof
17
37
€ 340,13
/
stuk
Cilinderlager met kooi Eenrijig BC1B 326145 A
Staal
35
86.6
€ 108,88
/
stuk
Inloggen