Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
650-G gevulde draad voor oplas...
650-G gevulde draad voor oplassen
Metaalpoeder gevulde oplasdraad, slijtvast op on- en laaggelegeerde C-stalen
onderhevig aan wrijving, abrasie, slag- en stootbelasting.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
1.6
1
ISO-norm
MF-3-GF-60-GT
1
AWS standaard
MF-3-GF-60-GT
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
650-G gevulde draad voor oplassen
Product
Diameter [mm]
ISO-norm
AWS standaard
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
ISO-norm
AWS standaard
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Gevulde draad voor oplassen SK 650-G 1,60mm
1.6
MF-3-GF-60-GT
MF-3-GF-60-GT
€ 42,06
/
kilogram
Inloggen