Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Smalle roofingset standaad met...
Smalle roofingset standaad met brander
Set bestaande uit : Handgreep Promatic
336611, brander (diam 50 mm) 335102,
dakbrandersteun 717241, slang 10 m (dia 8
mm) 711511, instelbaar reduceerventiel met
slangbreukventiel 306319.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Model
Dakbrander
1
Diameter [mm]
60
1
Lengte [mm]
600
1
Gasverbruik [g/h]
Max. verwarmingsvermogen [kW]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Smalle roofingset standaad met brander
Product
Model
Diameter [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Model
Diameter [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Roofingset standaad met brander diameter 60mm
Dakbrander
60
600
€ 527,86
/
stuk
Inloggen