Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Powergas 1925 °C wegwerppatroo...
Powergas 1925 °C wegwerppatroon met zelfsluitende klep
• Wegwerppatronen 2203 en 2204 met zelfsluitende klep
• Bevat een gasmengsel van 35% propaan en 65% butaan
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Gassoort
Propaan, Butaan
2
Inhoud [l]
0.3
1
0.6
1
Model
Wegwerppatroon
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Powergas 1925 °C wegwerppatroon met zelfsluitende klep
Product
Gassoort
Inhoud [l]
Model
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Gassoort
Inhoud [l]
Model
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Powergas 220383 gaspatroon
Propaan, Butaan
0.3
Wegwerppatroon
€ 8,24
/
stuk
Powergas 220483 gaspatroon
Propaan, Butaan
0.6
Wegwerppatroon
€ 10,78
/
stuk
Inloggen