Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Wegwerpoverschoen CPE DF01
Wegwerpoverschoen CPE DF01
Wegwerpoverschoen van gecomprimeerd polyethyleen (CPE) in medium 14" (36 cm) of large 16" (41 cm)
Doos met 100 stuks
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Kleur
Blauw
1
Grootte
36cm
1
Materiaal
CPE
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Wegwerpoverschoen CPE DF01
Product
Kleur
Grootte
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Kleur
Grootte
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Overschoen DF01 CPE 36cm (100st)
Blauw
36cm
CPE
€ 6,45
/
pak
Inloggen