Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Overschoen vliesmateriaal poly...
Overschoen vliesmateriaal polypropyleen DF02 41 cm
Overschoen van polypropyleenvlies Deluxe-maat 16" (41 cm).
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Kleur
Blauw
1
Grootte
41cm
1
Materiaal
Polypropyleen vlies
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Overschoen vliesmateriaal polypropyleen DF02 41 cm
Product
Kleur
Grootte
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Kleur
Grootte
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Overschoen DF02 CPE non-woven blauw 41cm (1 pak=40 stuks)
Blauw
41cm
Polypropyleen vlies
€ 7,05
/
pak
Inloggen