Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Handschoen PVC categorie 3 gro...
Handschoen PVC categorie 3 groen geruwd
HANDSCHOEN PVC GROEN GERUWD, CATEGORIE 3
Olie- en vetbestendig.
Voorzien van antislip.
Maat 10 in lengte van 27 of 35 cm.
Mechanische risico's : EN388:2003 4121
Chemische bescherming : EN474:2003 JKL AQL:1.5
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Handschoenmaat
10
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Handschoen PVC categorie 3 groen geruwd
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Handschoen PVC groen geruwd categorie 3 lengte 27cm maat 10
€ 3,08
/
paar
Inloggen