Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
HARD HAT® Transparante deklaag
HARD HAT® Transparante deklaag
De transparante beschermer
Bescherming van RVS, koper, chroom, zilver, brons, nikkel, aluminium
Extra beschermlaag voor fluo/metallic coatings
Vergeelt niet (UV-bestendig)
Hanteerbaar na 30 minuten (bij 20°C)
Hittebestendig tot 100°C
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Kleur
Transparant
1
Inhoud [ml]
500
1
Verpakking
Spuitbus
1
Glansgraad
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
HARD HAT® Transparante deklaag
Product
Kleur
Inhoud [ml]
Verpakking
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Kleur
Inhoud [ml]
Verpakking
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
HARD HAT® Transparante deklaag 500ml
Transparant
500
Spuitbus
€ 24,48
/
stuk
Inloggen