Eriks
RUST-OLEUM

HARD HAT® Deklaag RAL-kleur zijdeglans

De echte industriële verfspuitbus!
Meer m², sneller resultaat, langer mooi!
  • Voor op blank staal, hout en beton
  • Hanteerbaar na 30 minuten (bij 20°C)
  • De beste dekkracht verkrijgbaar
  • Hittebestendig tot 100°C
  • Leverbaar in standaard 45 RAL-kleuren
  • Op aanvraag leverbaar in elke kleur vanaf 9 stuks (400ml spuitbus)

1. MEER M²!
Meer verfstof, meer vierkante meters. Eén HARD HAT® spuitbus is gelijk aan 2 of meer standaard spuitbussen.

2. SNELLER KLAAR!
Direct resultaat in één spuitgang: dikkere verflaag, betere dekking. Sneller droog: 10-15 minuten!

3. LANGER MOOI!
Hogere kwaliteit pigmenten zorgen voor een langer glans- en kleurbehoud. De licht-elastische verflaag voorkomt scheurtjes en voortijdig afbladderen.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of HARD HAT® Deklaag RAL-kleur zijdeglans
ProductKleurRAL-nummerInhoud [ml]BeschikbaarPrijsexcl. btw