Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
CombiColor® Original Metaalver...
CombiColor® Original Metaalverf smeedijzer
Eén-laags onderhoudsysteem voor metaal. Superieure metaalbescherming, direct over roest.
Grondlaag en deklaag in één
Kan direct op roest, blank metaal en hout
Groot rendement: 10.5 m² per liter
In één laag dekkend, goede vloei-eigenschappen
Verdunbaar met terpentine
Te gebruiken tot 5°C
Leverbaar in 52 kleuren (RAL/Hamerslag)
Productoverzicht (PDF)
+1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Kleur
Zwart
2
Inhoud [ml]
400
1
2500
1
Verpakking
Blik (pot)
1
Spuitbus
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
CombiColor® Original Metaalverf smeedijzer
Product
Kleur
Inhoud [ml]
Verpakking
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Kleur
Inhoud [ml]
Verpakking
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
CombiColor® Original Metaalverf smeedijzer zwart 2,5l
Zwart
2500
Blik (pot)
€ 131,75
/
stuk
CombiColor® Original Metaalverf smeedijzer zwart 400ml
Zwart
400
Spuitbus
€ 24,50
/
stuk
Inloggen