Eriks
RIDGID

Draadsnijmachine type 535A

Motor: keuze uit universele (1,5 kW) of driefasige inductiemotoren (1,35/1,7 kW).
Automatisch klauwplaat met vier omkeerbare gesmede klauwen.
Met automatisch openende (model 815A) of snel openende (model 811A) draadsnijkoppen.
Zelfaanzuigende gerotor-oliepomp.
Groot oliereservoir van 6,6 l.
Standaarduitrusting: aandrijfmachine alleen: Pijpsnijder, Ruimer, 5L Ridgid draadsnijolie, reserve snijwiel en 2 zeskantsleutels (5⁄32", 3⁄16")
Machine compleet: alleen machine, plus: Draadsnijkop: model 811-A of 815-A , Snijkussens: 1⁄2" - 3⁄4" BSPT gelegeerd, 1" - 2" BSPT gelegeerd (universeel), 1⁄2" - 3⁄4" BSPT HS, 1" - 2" BSPT HS (inductie).
Image 1
1 of Draadsnijmachine type 535A
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw