Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Blikschaar serie 700
Blikschaar serie 700
Uitstekend geschikt voor het knippen van metaalplaat, gaas, leer, textiel, pakkingsmateriaal, rubber, linoleum, plastics, enz.
Lengte: 267 mm.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Plaat- en blikscharen
1
Lengte [mm]
270
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Blikschaar serie 700
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Blikschaar recht doorloopschaar 38mm
€ 55,37
/
stuk
Blikschaar gebogen rechtshandig 38mm
Plaat- en blikscharen
270
€ 50,33
/
stuk
Inloggen