Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verloopschakel dubbel voor ket...
Verloopschakel dubbel voor ketting ANSI triplex Renold Blue
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Verloopschakel dubbel
1
Steek [in]
3/4
1
Steek [mm]
19.05
1
Norm
Uitvoering
ISO referentie
ANSI referentie
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Verloopschakel dubbel voor ketting ANSI triplex Renold Blue
Product
Type
Steek [in]
Steek [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Steek [in]
Steek [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verloopschakel dubbel Renold Blue ANSI 60-3 steek 3/4" triplex
Verloopschakel dubbel
3/4
19.05
€ 31,35
/
stuk
Inloggen