Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verstelbare spindelbalkenklem ...
Verstelbare spindelbalkenklem AC
Superclamp AC-serie
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Draagkracht [kg]
1000
1
Max. openingswijdte [mm]
101
1
Met schroefklem
Ja
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Verstelbare spindelbalkenklem AC
Product
Draagkracht [kg]
Max. openingswijdte [mm]
Met schroefklem
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Draagkracht [kg]
Max. openingswijdte [mm]
Met schroefklem
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verstelbare spindelbalkenklem voor bevestiging aan hoekprofielen SUPERCLAMP AC2-1000KG bekopening 38-101mm
1000
101
Ja
€ 378,00
/
stuk
Inloggen