Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verstelbare hijsklem voor rail...
Verstelbare hijsklem voor railprofiel R
Superclamp R1 en R2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Draagkracht [kg]
3000
1
Max. openingswijdte [mm]
113
1
Met schroefklem
Ja
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Verstelbare hijsklem voor railprofiel R
Product
Draagkracht [kg]
Max. openingswijdte [mm]
Met schroefklem
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Draagkracht [kg]
Max. openingswijdte [mm]
Met schroefklem
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verstelbare hijsklem voor railprofielen SUPERCLAMP R1-3000KG bekopening RAIL113mm
3000
113
Ja
€ 399,00
/
stuk
Inloggen