Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Stiftslijper in koffer type RR...
Stiftslijper in koffer type RRI
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Toerental [tr/min]
58000
1
Spantangdiameter [mm]
3
1
Vermogen [kW]
0.1
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Stiftslijper in koffer type RRI
Product
Toerental [tr/min]
Spantangdiameter [mm]
Aansluiting inlaat
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Toerental [tr/min]
Spantangdiameter [mm]
Aansluiting inlaat
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Stiftslijper recht 58000 Rpm
58000
3
1/4
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen