• Pomp voor 200/220 l-vaten
Met persluchtkoppeling 6,35 mm (G 1/4") (R 1/4") en steeknippel.
Vataansluiting 50,80 mm (2") of M 64x4.
Draaikoppeling en rechte, druppelvrije uitlooppijp, 12,70 mm (1/2") buiten.
• Verrijdbaar onderstel voor eenvoudig transport
Zware wagen met 3 wielen, waarvan een vastzetbaar.
• Uitgebreid toebehoren
Gesloten slanghaspel met 10-m-slang, 12,70 mm (1/2") DN 12.
Verbindingsslang voor pomp, 1,5 m, compleet gemonteerd.
Met handdoorstroommeter, BADGER.
Niet ijkbaar.

| Product | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|
| Oliepomp verrijdbaar compleet met toebehoren | € 1.446,08/stuk |