Comfortabel en stijlvol, met een elastische tailleband aan de achterzijde voor extra bewegingsvrijheid. Dit kledingstuk bevat twee zijzakken en een gecombineerde dij- en mobiele telefoonzak.
Kenmerken Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was 5 opbergzakken Dijbeenzakken Opgezette zak Klittenbandsluiting Half elastische tailleband voor een goede pasvorm UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling Telefoonzak Buitenzijde doek : Kingsmill : 65% Polyester, 35% Katoen 210g