Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil Telefoonzak Klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm Waterbestendige ritsen voorkomen het binnendringen van water Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom Drie compartimenten met rits Extreem water afstotend doek afwerklaag, water rolt van het oppervlakte af. 5 opbergzakken Buitenzijde doek : 94% Polyester, 6% Elastane,met 100% Polyester Micro Polar Fleece Softshell 320g