Eriks
PORTWEST

Poloshirt Naples B210

Dit stevige poloshirt is gemaakt van piqué breisel polyester katoen, dit is zeer zacht en comfortabel om te dragen. Het bevat onder andere een ribkraag en manchetten, bijpassende knopen en een drieknoopssluiting. Ideaal als bedrijfskleding en voor personalisatie.

Kenmerken
Gemaakt van pique polyester/katoenen doek die zacht aanvoelt en comfortabel is om te dragen
Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
Ideaal voor corporate wear en personalisatie
Knoopsluiting
Rib kraag en manchet
Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Buitenzijde doek : 65% Polyester, 35% Katoen 210g
Image 1
  • 4
  • 3
  • 8
  • 8
  • 8
  • 13
  • 9
  • 6
  • 17
  • 7
  • 9
61 of Poloshirt Naples B210
ProductGrootteKleurBeschikbaarPrijsexcl. btw