Geschikt voor frisse dagen en ideaal bij werkzaamheden tegen blootstelling aan warmte. Dit gestileerd design heeft 3 knopen, afgewerkt met een geribbelde kraag en manchetten.
Kenmerken: CE-CAT III De inherent vlamvertragende kwaliteiten zullen niet afnemen Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden Uitstekende kleurechtheid- en krimpresultaten UPF 50+ doek blokkeert 98% van de UV straling Vlamvertragende manchet voor meer veiligheid Buitenzijde doek : Modaflame Knit: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel 200g