Deze polo van lichtgewicht modacryle doek in combinatie met de reflecterende striping biedt de drager een verhoogde zichtbaarheid en bescherming in risicovolle situaties. Kenmerken zijn de verdekte knoopsluiting aan de voorzijde en een contrastkleur op de kraag en manchetten.
Kenmerken
De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
Vlamvertragende geribbelde manchet voor extra veiligheid
Verdekte knoopsluiting
Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
Premium vlamvertragende reflecterende striping
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
CE gecertificeerd
CE-CAT III
Buitenzijde doek : Modaflame Knit: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel 210g