Eriks
PORTWEST

Overall oranje type MX28

MX28 - MODAFLAME OVERALL

De vezels die in deze stof zijn gebruikt bevatten 60% Modacryl, dat is een permanent vlamvertragende vezel die niet brandbaar is. De vezels zijn moeilijk ontvlambaar en zijn zelfdovend waardoor ze een natuurlijke vlamvertrager zijn. Deze vezels zijn gemengd met 39% katoen voor sterkte en de stof is permanent anti-statisch door ook 1% koolstofvezel te gebruiken tegen elektrostatische gevaren. Een afwerking met koolfluoride die olie - en waterafstotend is helpt beschermen tegen vlekken.
Voldoet aan de normen:
EN ISO 11612 A1+ A2, B2,C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+ A2
EN1149-5
EN 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959, APTV= 7.1 cal/cm2
GOST-R zertifiziert
Image 1
  • 1
1 of Overall oranje type MX28
ProductGrootteLengteBeschikbaarPrijsexcl. btw