Eriks
PORTWEST

Overall Euro Work katoen S998

Deze katoenen overall biedt meerdere zakken voor handige opbergmogelijkheden, inclusief een duimstokzak. Elastiek aan zijkant geeft extra comfort en bewegingsvrijheid.

Kenmerken
Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
5 opbergzakken
Duimstokzak
Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
Opgezette achterzak
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Buitenzijde doek : Kingsmill Katoen: 100% Katoen 260g
Image 1
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 1
18 of Overall Euro Work katoen S998
ProductGrootteLengteBeschikbaarPrijsexcl. btw