Eriks
PORTWEST

Hi-Vis T-shirt type S172

Vochtafdrijvend en ademend materiaal
Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
Ontworpen met comfortabele pasvorm
Nekbeschermer
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
CE gecertificeerd
UKCA gemarkeerd

Buitenzijde doek : 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel. 175g
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Hi-Vis T-shirt type S172
ProductGrootteKleurBeschikbaarPrijsexcl. btw