Eriks
PORTWEST

Hi-Vis parka type S773 antistatisch, waterdicht

Door de contrasterende kleuren is dit kledingstuk zeer populair bij onze klanten. Ontworpen om u warm en droog te houden terwijl de drager beter zichtbaar is onder alle weersomstandigheden. Het is volledig waterproof en komt met een aansnoerkoord in de capuchon en de taille, gebreide stormmanchetten en een tweeweg ritssluiting met stormflap en drukknopen.

Kenmerken
Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
Extreem water afstotend doek afwerklaag, water rolt van het oppervlakte af.
EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
Gebreide binnenste manchet
Gevoerd voor extra thermische isolatie
Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
4 opbergzakken
Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
Tweeweg rits voor makkelijk openen
Verdekte telefoonzak
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
CE gecertificeerd
het bio motion tape patroon helpt de menselijke vorm te herkennen van een afstand

Buitenzijde doek : 300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat 190g
Voering van het doek : 100% Polyester 60g
Voering van het doek : 100% Polyester 170g
Image 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 9
  • 8
17 of Hi-Vis parka type S773 antistatisch, waterdicht
ProductGrootteKleurBeschikbaarPrijsexcl. btw