Anti Pill duurzaam fleecedoek
Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
Binnenzakken als veilige opbergplek
Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
Binnenzak voor de telefoon
5 opbergzakken
CE gecertificeerd
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
Buitenzijde doek : 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking 250g
Voering van het doek : 100% Polyester Mesh 80g