De slimme styling, buitengewone waterresistentie en betaalbare prijs zorgen ervoor dat dit kledingstuk geweldige waar voor uw geld biedt. De sterke stof en gelaste naden worden gecombineerd met een ruime pasvorm voor dragerscomfort. Het biedt opbergruimte voor al uw persoonlijke en zakelijke eigendommen en de ritssluiting met stormflap met knopen houdt alle elementen buiten.
Kenmerken
Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
Dubbele borstlat
Verdekte drukknoop- en ritssluiting
Royale pasvorm voor dragerscomfort
Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
2 zakken voor veilig opbergen
Extreem water afstotend doek afwerklaag, water rolt van het oppervlakte af.
Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
Tweeweg rits voor makkelijk openen
Buitenzijde doek : Sealtex Classic: 100% Polyester, Tricot breisel, PU gecoat 200g