Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Staalborstel voor V-naden type...
Staalborstel voor V-naden type HBK
De V-vorm is geschikt voor het reinigen, zuiveren en ontroesten van V-naden.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
1
Staal
1
Draaddiameter [mm]
0.35
2
Lengte [mm]
290
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Staalborstel voor V-naden type HBK
Product
Materiaal
Draaddiameter [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Draaddiameter [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Staalborstel 3 rijen 0,35 - 290mm staal
Staal
0.35
290
€ 4,37
/
stuk
Staalborstel 3 rijen 0,35 - 290mm RVS
Roestvaststaal (RVS)
0.35
290
€ 8,75
/
stuk
Inloggen