Eriks
PFERD

Spanflens-set voor dunne doorslijpschijven type 8110

Uitvoering:Korund (A24, A46 of A60), hard, met vezelversterkte kunstharsbinding voor hoge standtijden en slijpprestatie. Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd. Genormeerde boring 22,23 mm.

Toepassing: Ideaal voor het doorslijpen van plaatstaal, profielen en massiefmateriaal uit staal en edelstaal. De dunne doorslijpschijven (1,0-1,9 mm dik) zijn optimaal geschikt voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen, de diktes 2,4 en 2,5 mm voor universele doorslijpklussen.

Aanwijzing: Voor meer veiligheid en grotere zijstabiliteit bij het werken met doorslijpschijven vanaf Ø 178 mm bevelen wij het gebruik van een spanflens aan, zie (Bestel-nr. 8110 0010).




Uitvoering:van hoogwaardig gereedschapstaal, voor aandrijfspindel M14.

Toepassing: verhoogt de stabiliteit en waarborgt de precisie van de slijpschijfgeleiding, speciaal bij dunne doorslijpschijven rechte uitvoering met Ø 178/180 en 230 mm.

Image 1
1 of Spanflens-set voor dunne doorslijpschijven type 8110
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw