Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Sleutelvijl type 1157
Sleutelvijl type 1157
Sleutelvijlen
Uitvoering: DIN 7283, met arend.
Toepassing: voor lichte en filigrane vijlwerkzaamheden, speciaal in de gereedschap- en matrijzenbouw.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Vijlen
1
Vorm
Halfrond
1
Uitvoering
Kap 2
1
Lengte [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Sleutelvijl type 1157
Product
Type
Vorm
Uitvoering
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Vorm
Uitvoering
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Sleutelvijl halfrond 100mm kap 2
Vijlen
Halfrond
Kap 2
€ 5,56
/
stuk
Inloggen