Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Sleutelvijl type 1137
Sleutelvijl type 1137
Sleutelvijlen
Uitvoering: DIN 7283, met arend.
Toepassing: voor lichte en filigrane vijlwerkzaamheden, speciaal in de gereedschap- en matrijzenbouw.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Vijlen
1
Vorm
Driehoekig
1
Uitvoering
Kap 2
1
Lengte [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Sleutelvijl type 1137
Product
Type
Vorm
Uitvoering
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Vorm
Uitvoering
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Sleutelvijl 3-kant 100mm kap 2
Vijlen
Driehoekig
Kap 2
€ 5,16
/
stuk
Inloggen