Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Sleutelvijl type 1117
Sleutelvijl type 1117
Sleutelvijl DIN 7283:
Vorm: Vlakstomp
Lengte: 100 mm
Kap: 2
Doorsnede: 10 x 1,4 mm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Vijlen
1
Vorm
Rechthoekig
1
Uitvoering
Kap 2
1
Lengte [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Sleutelvijl type 1117
Product
Type
Vorm
Uitvoering
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Vorm
Uitvoering
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Sleutelvijl platstomp 100mm kap 2
Vijlen
Rechthoekig
Kap 2
€ 4,60
/
stuk
Inloggen