Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Schuurschijf CD aluminiumoxide...
Schuurschijf CD aluminiumoxide A
Slijpmiddel: korund A
Geschikt voor universeel gebruik op metalen en andere materialen.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Diameter schijf [mm]
50
1
75
1
Korrel
P120
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
4
of
Schuurschijf CD aluminiumoxide A
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
COMBIDISC schuurblad korund 75mm K60
€ 1,92
/
stuk
Schuurvel COMBIDISC Korund 50mm K120
€ 1,39
/
stuk
COMBIDISC schuurblad korund 75mm K120
€ 1,92
/
stuk
COMBIDISC schuurblad korund 75mm K80
€ 1,92
/
stuk
Inloggen