Eriks
PFERD

Roltas met vijlen 555WR 200/300

Werkplaatvijlenset, 200/300 mm

Algemene aanwijzingen: foutloze staalstructuur als voorwaarde voor de gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap bepalen de toepassing, waarbij een verschil wordt gemaakt tussen kap 1 - voor voorbewerken, kap 2 - halfzoet/universeel en kap 3 - voor gladvijlen. Ideale tandgeometrie voor iedere toepassing, De lengte van de vijl wordt zonder de steel van de punt tot de steelaanzet gemeten.

Algemene aanwijzingen: foutloze staalstructuur als voorwaarde voor de gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap bepalen de toepassing, waarbij een verschil wordt gemaakt tussen kap 1 - voor voorbewerken, kap 2 - halfzoet/universeel en kap 3 - voor gladvijlen. Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt zonder de arend van de punt tot de aanzet gemeten.

Uitvoering: met ergonomische gevormde 2-componenten-kunststof greep, met afrolbeveiliging en ophanggat. Levering in PVC-roltas.
Setinhoud:
3 platstompe vijlen 200 mm (Bestel-nr. 6533)
3 platstompe vijlen 300 mm (Bestel-nr. 6533)
Image 1
  • 1
1 of Roltas met vijlen 555WR 200/300
ProductUitvoeringBeschikbaarPrijsexcl. btw