Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Puntvijl, baret type 6645
Puntvijl, baret type 6645
Uitvoering:trapeziumvormig, met arend, spits toelopend en van 1 zijde gekapt.
Toepassing:
geschikt voor de bewerking van niet rechthoekige geometrieën alsmede voor het vijlen van doorbraken. Ook te gebruiken voor de precieze oppervlaktebewerking.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Vijlen
2
Vorm
Barett
2
Uitvoering
Kap 0
1
Kap 2
1
Lengte [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Puntvijl, baret type 6645
Product
Type
Vorm
Uitvoering
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Vorm
Uitvoering
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Naaldvijl precisie barettvorm 150mm kap 0
Vijlen
Barett
Kap 0
€ 29,95
/
stuk
Naaldvijl precisie barettvorm 150mm kap 2
Vijlen
Barett
Kap 2
€ 32,72
/
stuk
Inloggen