Eriks
PETZL

Klimtouw AXIS kernmantel low stretch

- Constructie met een polyamide kern en een polyester mantel met speciaal vlechtwerk.
- EverFlex-technologie, die ervoor zorgt dat het touw soepel blijft in alle omstandigheden (water, stof, modder, enz.) om een blijvend goede hanteerbaarheid en een optimale werking met de uitrusting te garanderen.
Verkrijgbaar in zes kleuren: wit, geel, zwart, blauw, rood en oranje.
Standaardlengtes: 50, 100, 200 en 500 m.
Aangepaste versie op aanvraag:
- Toevoeging van genaaide eindverbindingen aan één of beide uiteinden van het touw om een gebruiksklaar touw te hebben. De eindverbindingen zijn voorzien van een beschermend omhulsel om de karabijnhaak in de juiste positie te houden en het hanteren te vergemakkelijken. Zij hebben ook een hogere breeksterkte dan een achtknoop.
Specificaties
Materiaal: polyester, nylon
Certificatie(s): CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 1983 Technisch gebruik
Gewicht per meter: 82 g
Breukbelasting met een achtste knoop: 19 kN
Breukbelasting met genaaide eindverbinding: 22 kN
Slagkracht (met valfactor 0,3): 5,2 kN
Vallen met valfactor 1: 12
Constructie: 32-plait holle vlecht
Mantel percentage: 41
Statische rek: 3
Image 1
1 of Klimtouw AXIS kernmantel low stretch
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw