Eriks
PARAT

Zaklamp PX0 IP68 Atex zone 0

LED-zaklamp PX0


Explosiebeveiligde zaklampen
In explosiegevaarlijke gebieden moeten de daarvoor passende beveiligde lampen worden ingezet, om niet bijv. door een vonkontwikkeling bij het inschakelen van de lamp een explosie te veroorzaken.

De ATEX-richtlijnen definiëren daarom de volgende zones:
Zone 2:     Gebieden, waarin slechts zeldenen kort
    explosiegevaar bestaat.
Zone 1:     Gebieden, waarin incidenteel explosiegevaar
    bestaat.
Zone 0:     Gebieden, waarin voortdurendofherhaaldelijken over een
    lang tijdsbestek explosiegevaar bestaat.

Op elke zaklamp zou eigenlijk een code moeten staan, die over het toepassingsgebied uitsluitsel geeft:
II     Apparaat van de groep II, mag niet in de mijnbouw worden ingezet.
1,2,3     Geeft de categorie aan, deze voldoet aan de zone +1.
G,D     Inzetbaar bij gassen/dampen (G) resp. stoffen (D).
Ex     Voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden.
ia,ib     Beschermingsklasse intrinsieke veiligheid.
IIx     Gasgroep     (IIA = Propaan, IIB = Ethyleen, IIC = Acetyleen/Hydrogeen).
IIIx     Stofgroep    (IIIA = brandbare zwevend stof, IIIB = niet geleidende stof, IIIA = geleidende stof).
Tx     Temperatuurklasse, geeft de maximaal toegestane oppervlaktemperatuur aan. (T6 = 85 °C, T5 = 100 °C, T4 = 135 °C, T3 = 200 °C, T2 = 300 °C, T1 = 450 °C).

Uitvoering: beproefde gas-, stof- en waterdichte veiligheidslamp van bijzonder taaie, slagvaste XAG-kunststof, hoogohmig geleidend. Tevens beveiligd tegen elektrostatische ontlading (ESD), elektromagnetische interferentie (EMI) en hoogfrequente interferentie (RFI). De met rubber uitgevoerde achterschakelaar voor eenhandsbediening is hermetisch afgedicht tegen indringen van water en stof. Optimale verlichting dichtbij en op afstanden tot 150 m. Tevens beveiligd tegen kortsluiting, de batterijen kunnen polariteits-onafhankelijk worden geplaatst. ATEX Zone 0, gecertificeerd volgens II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 2D Ex ib IIIC T 105°C Db, werktemperatuur van –20 °C tot +40 °C. Levering incl. 4 penlite-batterijen AA/LR06.

Aanwijzing: compatibel met gangbare helmhouders.
Image 1
  • 1
1 of Zaklamp PX0 IP68 Atex zone 0
ProductLamptypeBeschikbaarPrijsexcl. btw