Eriks
PARAT

LED hoofd/helmlamp IP68 Atex zone 1

LED-hoofd-/helmlamp


Explosiebeveiligde zaklampen
In explosiegevaarlijke gebieden moeten de daarvoor passende beveiligde lampen worden ingezet, om niet bijv. door een vonkontwikkeling bij het inschakelen van de lamp een explosie te veroorzaken.

De ATEX-richtlijnen definiëren daarom de volgende zones:
Zone 2:     Gebieden, waarin slechts zeldenen kort
    explosiegevaar bestaat.
Zone 1:     Gebieden, waarin incidenteel explosiegevaar
    bestaat.
Zone 0:     Gebieden, waarin voortdurendofherhaaldelijken over een
    lang tijdsbestek explosiegevaar bestaat.

Op elke zaklamp zou eigenlijk een code moeten staan, die over het toepassingsgebied uitsluitsel geeft:
II     Apparaat van de groep II, mag niet in de mijnbouw worden ingezet.
1,2,3     Geeft de categorie aan, deze voldoet aan de zone +1.
G,D     Inzetbaar bij gassen/dampen (G) resp. stoffen (D).
Ex     Voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden.
ia,ib     Beschermingsklasse intrinsieke veiligheid.
IIx     Gasgroep     (IIA = Propaan, IIB = Ethyleen, IIC = Acetyleen/Hydrogeen).
IIIx     Stofgroep    (IIIA = brandbare zwevend stof, IIIB = niet geleidende stof, IIIA = geleidende stof).
Tx     Temperatuurklasse, geeft de maximaal toegestane oppervlaktemperatuur aan. (T6 = 85 °C, T5 = 100 °C, T4 = 135 °C, T3 = 200 °C, T2 = 300 °C, T1 = 450 °C).

Uitvoering: beproefde gas-, stof- en waterdichte veiligheidslamp van bijzonder taaie slagvaste polycarbonaat, niet-geleidend. De met rubber uitgevoerde schakelaar voor eenhandsbediening is hermetisch afgedicht tegen indringen van water en stof. Goedgefocuste lichtbundel voor dichtbij en op afstanden tot 150 m. Tevens beveiligd tegen kortsluiting en verkeerd geplaatste batterijen. ATEX Zone 1, gecertificeerd, II 2G Ex ib IIB T4 Gb, werktemperatuur –20 °C tot +40 °C. Levering incl. 4 potloodbatterijen AAA/LR03.
Image 1
  • 1
  • 1
1 of LED hoofd/helmlamp IP68 Atex zone 1
ProductLamptypeBrandtijd [h]BeschikbaarPrijsexcl. btw