Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Metselaarskoord type 7328
Metselaarskoord type 7328
Uitvoering:kleur rood, op handzame kunststof spoel, rondgevlochten, licht gestabiliseerd, resistent tegen vocht en vuil, moeilijk ontvlambaar, verrottingsbestendig, met parallelle wikkeling en een sterkte van 15 kg.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
PE
2
Dikte [mm]
1
1
2
1
Lengte [m]
50
1
100
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Metselaarskoord type 7328
Product
Materiaal
Dikte [mm]
Lengte [m]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Dikte [mm]
Lengte [m]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Metselkoord polyethyleen 2mmx100m rood
PE
2
100
Dit product wordt niet meer aangeboden
Metselkoord polyethyleen 1mmx50m rood
PE
1
50
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen