Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

Ploegomkeerventiel serie VRAP DE VMP

Deze klep is ontworpen voor gebruik op cilinders voor omkeerploegen om de automatische omkering van de oliestroom te verkrijgen, en dus de omkering van de hydraulische cilinder die de ploeg laat draaien. Hij is voorzien van een dubbele gestuurde terugslagklep en een veiligheid om de mechanische stops van de ploeg te beschermen. Het kan gemonteerd worden op zware en ongebalanceerde ploegen met cilinders met de volgende inwendige diameters: 40/50, 60/80, 80/100, 100/110, 110/130 mm. Deze kleppen worden geleverd met een omschakeldruk van ongeveer 150 bar: naar gelang van uw behoeften kan de drukinstelling worden gewijzigd door de drukregelaar aan te passen. Veiligheid is ingesteld op 90 bar.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 4
  • 4
  • 4
4 of Ploegomkeerventiel serie VRAP DE VMP
ProductUitvoeringUitvoering klepType afstellingBeschikbaarPrijsexcl. btw